Rukojeť odjehlovače, Typ: S

Artiklové číslo: 839890 S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 065 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 125 mm
Druh produktu Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 839890 S
EAN / GTIN 7290005395314
Číslo výrobce NG1000

Popis

Provedení:

2složková plastová rukojeť s vratnou pružinou pro aretaci resp. uvolnění čepelí / teleskopického držadla. Možnost uložení až tří čepelí v odnímatelné koncové krytce.
K upnutí S-čepelí o ⌀ 3,2 mm.