• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Rukojeť odjehlovače, Typ: T

Artiklové číslo: 839890 T
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
483 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro Válcové nástroje
Upínací průměr min. Ds 7 mm
Upínací průměr max. Ds 7 mm
Délka L 125 mm
Materiál 2složkový plast
Druh produktu rukojeť
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 839890 T
EAN / GTIN 7290005395338
Číslo výrobce NG3000

Popis

Provedení:

2složková plastová rukojeť s vratnou pružinou pro aretaci resp. uvolnění čepelí / teleskopického držadla. Možnost uložení až tří čepelí v odnímatelné koncové krytce.
K upnutí teleskopických stopek o ⌀ 7 mm a 6hranných.