• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Sada odjehlovačů ve skládacím držáku

Artiklové číslo: 838970
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Použití lze změnit ano; ano; ano
Druh produktu Odjehlovače; Čepel; Škrabák
Počet kusů nářadí 4 ks
Varianta Odjehlovač na otvory; Miniaturní škrabka
Materiál vysokorychlostní ocel (HSS)
Průměr otvoru min. 10,4 mm
Barva Modrá; Zelená
Tvar čepele Rovné
Materiál, rukojeť plast
Obsah sada / sortiment
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 838970
EAN / GTIN 7290003234936
Číslo výrobce RG1000

Popis

Rozsah dodávky:

Skládací pouzdro s 1 čepelí HSS č. 838510 vel. S10,
1 odjehlovač otvorů č. 838610 vel. 10,4,
1 čepel HSS č. 839010 vel. N2 a
1 čepel miniškrabáku č. 839677.