Mini škrabák s teleskopickou stopkou a speciální čepelí, zalomená

Artiklové číslo: 839675
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
261 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 170 mm - 240 mm
Provedení rukojeti 2složkové opláštění rukojeti
Materiál rukojeti plast
Druh produktu Škrabáky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 839675
EAN / GTIN 7290005395901
Číslo výrobce NG3710

Popis

Provedení:

2složková rukojeť s teleskopickou stopkou a vyměnitelnou čepelí škrabáku.
Se speciální zalomenou čepelí škrabáku 2,7×50 mm pro odjehlování ze zadní strany otvorů (od ⌀ 4 mm).