Čepel odjehlovače, Typ: N1

Artiklové číslo: 839010 N1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
18 778 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 2,6 mm
Celková délka 20 mm
Materiál HSS
Typ N1
Použitelná pravé
K odjehlování ocel, hliník
Druh produktu Čepel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 839010 N1
EAN / GTIN 7290003234462
Číslo výrobce BN1010

Popis

Poznámka:

Čepele typu N jsou použitelné pouze s následujícími nástroji č: 839150; 839120; 839140; 839170 839890.