Univerzální škrabák s 3 odlamovacími čepelemi, Typ: 1

Artiklové číslo: 837750 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
138 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čepele 100 mm
Celková délka 200 mm
Druh produktu Škrabáky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 837750 1
EAN / GTIN 4975364016126
Číslo výrobce SCRL200
Výrobce/odpovědná osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Popis

Provedení:

Praktický, lehký univerzální škrabák z hliníkové slitiny s ocelovou úderovou koncovkou na konci rukojeti. Neklouzavá ergonomická plastová rukojeť pro bezpečnou pro práci bez únavy. Čepel škrabáku odpovídá obvyklé odlamovací čepeli 18 mm (č. 845010 10) pro vel. 1 − 3 a 22 mm (č. 845110 10) resp. 25 mm (č. 837755) pro vel. 4, kterou je možné snadno a rychle vyměnit (svěrný mechanismus).

Rozsah dodávky:

Se 3 břity.

Poznámka:

Náhradní čepele 25 mm č. 837755 bez odlamovacích stupňů pro škrabáky vel. 4.