Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Ruční hydraulický přístroj s vysokotlakou hadicí v plechovém kufru

Artiklové číslo: 834700

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 834700
Číslo výrobce 834700

Popis

Provedení:

Ruční hydraulika s tlakovým výkonem do cca 600 barů, s vysokotlakou hadicí (délka 1 000 mm) a hydraulickým válcem (se závitem 3/4−16 UNF vhodným pro tažný čep č. 834070).
Děrovací výkon: Pro kruhový děrovač a drážkový děrovač do ⌀ 80 / tloušťka 3 mm / St 37 resp. při menší tloušťce a pevnosti materiálu je děrovací výkon úměrně vyšší. Kufřík dך×v: 370×220×150 mm.

Použití:

K ovládání děrovačů plechu.

Poznámka:

Spolu s hydraulickým přístrojem objednejte tažné čepy č. 834070 potřebné pro dané kruhové děrovače!