Sada kruhových vysekávačů, komplet v pouzdru, Rozsah výseku: 3-20mm

Artiklové číslo: 832100 3-20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah výseku (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah výseku 3 mm - 20 mm
Druh produktu Vysekávač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 832100 3-20
EAN / GTIN 3700825601594
Výrobce/odpovědná osoba BOEHM SAS, 5388 RD 1082, 42480 LA FOUILLOUSE, France, www.boehm.fr

Popis

Provedení:

2složkový držák (až vel. 3 – 20) s pistolovou rukojetí s vyměnitelnými, přesně broušenými vysekávacími noži. K výrobě těsnicích kroužků v jednom pracovním kroku lze do držáku upnout 2 vysekávací nože různého ⌀.

Použití:

K děrování nebo výrobě podložek/kroužků v jednom pracovním kroku. Pro pryž, kůži, plsť, plast, korek, látky nebo podobné materiály.

Rozsah dodávky:

Po 1 vysekávacím noži ⌀ č. 832110: 10 ks vel. 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20
Možnosti kombinace vysekávacích nožů vnitřní: vnější (mm): 3–10 uvnitř s 12–20 vně
Box délkaךířka×výška (mm): plast 140×100×40

Poznámka:

  • Jako podklad při vysekávání použijte dřevo, kůži nebo podobný materiál.
  • Následující kombinace nejsou možné: 20 (vnitřní) s 22 (vnější); 30 (vnitřní) s 32 (vnější); 40 (vnitřní) s 42 (vnější); 50 (vnitřní) s 52 (vnější).