Univerzální trubkořez

Artiklové číslo: 818150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ řezného kolečka 19 mm
Šířka řezného kolečka 6,2 mm
Otvor řezného kolečka 4,85 mm
Pro vnější ⌀ trubek 6 mm - 76 mm
Délka 245 mm - 325 mm
Šířka 100 mm
Počet vodicích kladek 4
Počet řezných koleček 1
Výška 40 mm
Hmotnost 880 g
Vhodné pro materiál trubky VA; Hliník.; mosaz; Měď
S funkcí ráčny ne
Druh produktu Trubkořezy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 818150
EAN / GTIN 4045197595645
Číslo výrobce 818150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Extrémně robustní konstrukce pro nejvyšší namáhání. Čistý a spolehlivý řez díky 4 řadám umístěných vodicích válečků.
Základní korpus z hliníkové tlakové litiny. Rychlé přestavování vřetena díky principu ráčny a zpětnému chodu pružiny. S náhradním řezacím kolečkem č. 818110.

Výhoda:

Dlouhá životnost díky řezacímu kolečku, potaženému TiN. Práce s úsporou času a síly díky:
  • ergonomické rukojeti
  • lehké konstrukci
  • vodicím válečkům, uloženým na jehlových ložiskách a řezacímu kolečku
  • vyjímatelnému ručnímu odjehlovači s čepelí S20 s povlakem TiN.

Použití:

Multifunkční vložka pro dělení trubek z VA, hliníku, mosazi a mědi.

Náhradní díl:

Náhradní řezná kolečka č. 818110.