• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Zatahovací lanko na kabely ze skelného vlákna s ocelovou navíječkou, Délka pásma: 50m

Artiklové číslo: 814882 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka pásma 50 m
Pevnost v tahu 2,2 kN
Druh produktu Nástroj na zatahování kabelů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 814882 50
EAN / GTIN 9120045473605
Číslo výrobce 10057
Výrobce/odpovědná osoba RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Popis

Provedení:

4,5 mm silné lanko ze skelného vlákna, stabilní proti posunutí do 5 kN, a přesto pružné (do radiusu 120 mm). Na obou koncích zalepené koncovky se závitem pro volitené upínání pružných vodicích špiček, kabelových punčoch nebo tažných ok. V kvalitním ocelovém navijáku s výsuvnými nohami, 2 přihrádkami s příslušenstvím, brzdou a dvojitým systémem vytahování/zatahování (rychlý chod a automatická brzda vytažení/zatažení).

Rozsah dodávky:

Včetně příslušenství, zajištěného proti ztrátě v přihrádce: 1 pružná vodicí špička (Runpogleiter) s vyrovnáváním zkroucení a tažným okem z ušlechtilé oceli. 1 hruška s článkem, 1 vodicí kladka, 2 koncovky, 1 spojovací pouzdro, 1 speciální lepidlo 3 g.