• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Stavitelný klíč, Celková délka: 100mm

Artiklové číslo: 814001 100
Sleva
303,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 501 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 100 mm
Maximální velikost klíče 13 mm
Celková délka 4 palec
Nastavení otevření 22 stupeň
Výrobní postup zápustkově kované a kalené
Nejiskřící ne
Dělení stupnice ano
Opláštění rukojeti ne
Druh produktu Stavitelné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 814001 100
EAN / GTIN 4062406072049
Číslo výrobce 814001 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Úzký typ s profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Úhel otevření 22°. Zápustkově kovaný a kalený. Na čelisti stupnice.
Stavitelný klíč pochromovaný.