• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Stavitelný klíč, Celková délka: 375mm

Artiklové číslo: 814001 375
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál
speciální ocel / zvláštní slitina
S funkcí ráčny
ne
Maximální velikost klíče
44 mm
Celková délka L
375 mm
Povrch
chromované; kalené
S odstupňováním
ano
Výrobní proces
zápustkově kované
Bezjiskrový
ne
Druh produktu
Stavitelný klíč
Pohon
Rukojeť
Výstup
Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 814001 375
EAN / GTIN 4062406072094
Číslo výrobce 814001 375
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Úzký typ s profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Úhel otevření 22°. Zápustkově kovaný a kalený. Na čelisti stupnice.
Stavitelný klíč pochromovaný.