• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Stavitelný klíč, Celková délka: 300mm

Artiklové číslo: 814001 300
Sleva
644,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
162 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
S funkcí ráčny ne
Maximální velikost klíče 34 mm
Celková délka L 300 mm
Povrch chromované; kalené
S odstupňováním ano
Výrobní proces zápustkově kované
Bezjiskrový ne
Druh produktu Stavitelný klíč
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 814001 300
EAN / GTIN 4062406072087
Číslo výrobce 814001 300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Úzký typ s profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Úhel otevření 22°. Zápustkově kovaný a kalený. Na čelisti stupnice.
Stavitelný klíč pochromovaný.