Klešťový klíč, Celková délka: 100mm

Artiklové číslo: 813700 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čelistí 13 mm
Rozsah upnutí 0 mm - 21 mm
Celková délka 100 mm
Druh produktu Klešťové klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 813700 100
EAN / GTIN 4003773087281
Číslo výrobce 86 04 100
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Rovnoběžně vedené, hladké čelisti.
Nastavení západky stisknutím tlačítka a upínací pákou pro vysokou přítlačnou sílu čelistí. Zdvih mezi svěrnými plochami dovoluje upravit na principu ráčny.
Klešťový klíč chromovaný, rukojeť s reliéfním drsným povrchem. Jednoruční, beztlačítkové jemné přestavení nasunutím.

Použití:

Šetrné uchopení šroubů, matic, chromovaných armatur atd.

Poznámka:

Ochranné čelisti jsou k dostání pod č. 813725.