{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Možnost jemného nastavení v rastru |
ano
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Celková délka L |
250 mm
|
|
| Šířka upnutí max. a |
52 mm
|
|
| Šířka upnutí min. a |
0 mm
|
|
| Měrná jednotka rozpětí |
metrické
|
|
| Délka čelistí/svěrné čelisti |
30 mm
|
|
| Typ kloubu |
Protažený kloub
|
|
| Barva |
červená
|
|
| Materiál, rukojeť |
plast
|
|
| Druh produktu |
Klešťové klíče
|
|
| Vlastnosti |
Funkce ráčny
|
|
| Povrch |
chromované
|
|
| Násada/rukojeť |
rukojeť
|
| Katalogové číslo | 813700 250 | |
| EAN / GTIN | 4003773033837 | |
| Číslo výrobce | 86 03 250 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |