Klešťový klíč, Celková délka: 150mm

Artiklové číslo: 813700 150
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
375 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Možnost jemného nastavení v rastru ano
Obsah jednotlivý díl
Celková délka L 150 mm
Šířka upnutí max. a 27 mm
Šířka upnutí min. a 0 mm
Měrná jednotka rozpětí metrické
Délka čelistí/svěrné čelisti 20 mm
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Typ kloubu Protažený kloub
Počet zářezů jemné nastavení 14
Barva červená
Materiál, rukojeť plast
Druh produktu Klešťové klíče
Vlastnosti Funkce ráčny
Povrch chromované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 813700 150
EAN / GTIN 4003773069676
Číslo výrobce 86 03 150
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Rovnoběžně vedené, hladké čelisti.
Nastavení západky stisknutím tlačítka a upínací pákou pro vysokou přítlačnou sílu čelistí. Zdvih mezi svěrnými plochami dovoluje upravit na principu ráčny.
Klešťový klíč chromovaný, rukojeti s plastovým potahem.

Použití:

Šetrné uchopení šroubů, matic, chromovaných armatur atd.

Poznámka:

Ochranné čelisti jsou k dostání pod č. 813725.