• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Truhlářské dláto s dřevěnou rukojetí, Šířka břitu: 16mm

Artiklové číslo: 794800 16
Sleva
353,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál, rukojeť dřevo
Povrch přírodní
Druh produktu Dláta
Šířka břitu 16 mm
Materiál čepele speciální ocel / zvláštní slitina
Celková délka 250 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 794800 16
EAN / GTIN 4250098600125
Číslo výrobce 1000.16
Výrobce/odpovědná osoba MHG Messerschmidt GmbH, An der Auehütte 15, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.mhg-tools.de

Popis

Provedení:

Dlouhý tvar se širokou fazetkou; kovaná, leskle broušená. U každého dláta testována tvrdost a stálost břitu.

Materiál:

Speciální ocel nejvyšší kvality.