Ocelový drátěný kartáč Délka 285 mm Ocelový drát hladký 0,35 mm 5-řadý

Artiklové číslo: 77090003
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 77090003
EAN / GTIN 4018754347049
Číslo výrobce 77090003
L-číslo L60010 102754
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Ořez z ocelového drátu, tloušťka 0,35 mm, hladký
  • Tělo kartáče z bukového dřeva
  • se 2 otvory pro zavěšení na konci rukojeti, vpředu a na boku.
  • certifikované podle standardu PEFC
  • Made in Germany

Charakteristika:

  • Ořezávání: ocelový drát rovný 0,35 mm
  • Délka osazení: 140 mm
  • Tělo: Bukové dřevo
  • Délka mm (L): 285 mm
  • Řádky: 5
  • Hmotnost (g): 150g