Brosse en fil d’acier Longueur 285mm Fil d’acier lisse 0,35 mm 5 rangées

Réf.: 77090003
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 77090003
EAN / GTIN 4018754347049
Réf. fabricant 77090003
Article hors catalogue L60010 102754
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • garniture en fil d’acier, épaisseur 0,35 mm, lisse
  • corps de brosse en bois de hêtre
  • avec 2 trous de suspension à l’extrémité de la poignée, frontale et latérale
  • certifié selon la norme PEFC
  • Made in Germany

Caractéristique(s):

  • peuplement: Fil d’acier lisse 0,35 mm
  • Longueur de garnissage: 140 mm
  • Corps: Bois de hêtre
  • Longueur mm (L): 285 mm
  • Rangées: 5
  • Poids (g): 150 g