• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahldrahtbürste Länge 285mm Stahldraht glatt 0,35 mm 5-reihig

Artikel-Nr.: 77090003
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 77090003
EAN / GTIN 4018754347049
Herstellernummer 77090003
L-Nummer L60010 102754
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • Besatz aus Stahldraht, Stärke 0,35 mm, glatt
  • Bürstenkörper aus Buchenholz
  • mit 2 Aufhängelöchern am Griffende, frontal und seitlich
  • nach PEFC-Standard zertifiziert
  • Made in Germany

Merkmal:

  • Besatz: Stahldraht glatt 0,35 mm
  • Besatzlänge: 140 mm
  • Körper: Buchenholz
  • Länge mm (L): 285 mm
  • Reihen: 5
  • Gewicht (g): 150 g

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb