Cepillo de alambre de acero Longitud 285 mm Alambre de acero liso 0,35 mm 5 hileras

Número de artículo: 77090003
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 77090003
EAN / GTIN 4018754347049
Número del fabricante 77090003
Número L L60010 102754
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Recorte de alambre de acero, grosor 0,35 mm, liso
  • Cuerpo del cepillo de madera de haya
  • con 2 agujeros para colgar en el extremo del asa, frontal y lateral
  • certificado según la norma PEFC
  • Made in Germany

Característica:

  • Guarnición: Alambre de acero liso 0,35 mm
  • Longitud de guarnición: 140 mm
  • Cuerpo: Madera de haya
  • Longitud mm (L): 285 mm
  • Filas: 5
  • Peso (g): 150 g