Akumulátorový přístroj na matice slepých nýtů FireBird® Pro, Typ: CAS

Artiklové číslo: 770530 CAS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Obal: systémový kufřík (L-Boxx)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Typ CAS 18 V

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal systémový kufřík (L-Boxx)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Typ CAS 18 V
Usazovací síla 15000 N
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Hmotnost včetně akumulátoru 2,4 kg
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Druh produktu Přístroj pro nýtování naslepo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 770530 CAS
EAN / GTIN 4007081102513
Číslo výrobce 1679670
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Provedení:

Akumulátorový přístroj pro matice slepých nýtů až M10 hliník, až M8 ocel a až M6 ušlechtilá ocel.

Výhoda:

Vysoký výkon, velký počet zpracovaných kusů na jedno nabití akumulátoru. Jednoduché a bezpečné navrtávání matic slepých nýtů. Elektronické řízení nastaveného usazovacího zdvihu. Rychlovýměnný systém pro závitové trny.

Rozsah dodávky:

Včetně po 1 závitovém trnu a špičce M4, M5 a M6, 1 klíče s vnitřním šestihranem, 1× oboustranného otevřeného klíče OK 24×27, násuvného Li-Ion akumulátoru č. 770524 a nabíječky č. 770528 vel. CAS v L-BOXXu.