Ruční nýtovací kleště FLIPPER®

Artiklové číslo: 770280
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 212 mm
Pro nýty z hliníku a mědi 3 mm - 5 mm
Pro slepé nýty ocel, ušlechtilá ocel 3 mm - 4 mm
Hmotnost 750 g
Druh produktu Hand riveting tool

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 770280
EAN / GTIN 4007081010009
Číslo výrobce 1433950
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Provedení:

Robustní stabilní ruční nýtovací kleště se sběrnou nádobkou pro nýtové trny. Ovládání jednou rukou, o cca 30 % menší námaha. Mechanismus sklíčidla pevně drží nýtový trn po odtržení stiskem páky dopředu je nýtový trn uvolněn.

Použití:

Pro zpracování slepých nýtů (ze všech druhů materiálů).

Rozsah dodávky:

Špičky 10/24 (v pracovní poloze) a 10/18, 10/29 (ve sběrné nádobce) a 1 montážní klíč na sběrné nádobce.