• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Náhradní špička, Typ: 024

Artiklové číslo: 770240 024
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 13,4 mm
⌀ otvoru 1,7 mm
Druh produktu špička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 770240 024
EAN / GTIN 4045197230096
Číslo výrobce 770240 024
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Ruční nýtovací kleště č. 770200.

Vhodné pro:

Nýty z hliníku a mědi: 2,4 mm
Nýty z oceli: 2,4 mm