SIMPLEX-hamer, ‘zacht’, reservesteel 40 mm

Artikelnummer: 753400 40
op aanvraag
Op voorraad
411 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer SIMPLEX
Serie SIMPLEX-hamer, ‘zacht’
Lengte van de steel 275 mm
voor kop-⌀ 40 mm
Gewicht 90 g
Materiaal Hout
Producttype steel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 753400 40
EAN/GTIN 4030618301462
Nummer fabrikant 3244.040

Omschrijving

Uitvoering:

Houten steel met gladgeschuurd en gelakt oppervlak.

T.b.v.:

SIMPLEX-hamer, ‘zacht’, nr. 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.
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
    Voor behuizings-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen