Násada z hikorového dřeva s ochranným pouzdrem násady a kruhovým klínkem, Délka násady: 280mm

Artiklové číslo: 751650 280
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka násady (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka násady 280 mm
Pro ⌀ hlavy 22 mm
Ochrana násady Nylon
Materiál Hikorové dřevo
Druh produktu Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 751650 280
EAN / GTIN 4045197379610
Číslo výrobce 751650 280
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Násada na kladiva z hikorového dřeva s prohnutým tvarem s nylonovým ochranným pouzdrem násady a kruhovým klínkem.

Vhodné pro:

Zámečnické kladivo GARANT č. 750110 a palička GARANT č. 754120 / 754160.

Vhodné pro:

č. 750110 s hmotností: 200 g
č. 754120 / 754160 s ⌀ hlavy: 22 mm

Poznámka:

Pro kladivo č. 750110 vel. 100 viz náhradní násada č. 751700 vel. 260.