{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Hmotnost bez násady | 1 500 g | |
| Délka hlavy | 137 mm | |
| Výška hlavy H | 50 mm | |
| Materiál hlava | ocel | |
| Povrch | lakované | |
| Rozměry dráhy | hranatý | |
| Jednotná hmotnost bez násady | metrické | |
| Délka, Násada | 360 mm | |
| Materiál, Násada | skelné vlákno | |
| Druh produktu | zámečnické kladivo | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Násada/rukojeť | Násada |
| Katalogové číslo | 750660 1500 | |
| EAN / GTIN | 4016134003004 | |
| Číslo výrobce | 5029981500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de |