Zámečnické kladivo s ochranným pouzdrem násady, Hmotnost bez násady: 100g

Artiklové číslo: 750110 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
515 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hmotnost bez násady (g) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost bez násady 100 g
Délka násady 260 mm
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 750110 100
EAN / GTIN 4045197299901
Číslo výrobce 750110 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S násadou z hikorového dřeva, prohnutý tvar, lakovaná.
Hlava kladiva zápustkově kovaná a broušená na přesné rozměry. Pečlivě kalená a popouštěná. Hlava lakovaná, ploska a nos lesklé.
S nylonovým ochranným pouzdrem násady. Vel. 200 − 1000 dodatečně s kovaným ochranným límcem.

Norma:

Hlava kladiva dle DIN 1041.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

Náhradní díl:

Náhradní násada se dodává pod č. 751650 a pro vel. 100 pod č. 751700 vel. 200.