Zámečnické kladivo s ochranným pouzdrem násady, Hmotnost bez násady: 200g

Artiklové číslo: 750110 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
829 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hmotnost bez násady (g) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost bez násady 200 g
Norma DIN 1041
Obal volné
Materiál hlava ocel
Povrch lakované
Tvar dráhy plochý
Rozměry dráhy hranatý
Plocha nárazu hladké
Jednotná hmotnost bez násady metrické
Ochrana násady ano
Druh nylon
Barva Hnědá; Černá
Délka, Násada 280 mm
Materiál, Násada hikorové dřevo
Povrch lakované
Druh produktu zámečnické kladivo
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 750110 200
EAN / GTIN 4045197299918
Číslo výrobce 750110 200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S násadou z hikorového dřeva, prohnutý tvar, lakovaná.
Hlava kladiva zápustkově kovaná a broušená na přesné rozměry. Pečlivě kalená a popouštěná. Hlava lakovaná, ploska a nos lesklé.
S nylonovým ochranným pouzdrem násady. Vel. 200 − 1000 dodatečně s kovaným ochranným límcem.

Norma:

Hlava kladiva dle DIN 1041.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

Náhradní díl:

Náhradní násada se dodává pod č. 751650 a pro vel. 100 pod č. 751700 vel. 200.