Středicí důlčík, Pro ⌀ otvoru: 6-8mm

Artiklové číslo: 749800 6-8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ otvoru (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ otvoru 6 mm - 8 mm
Celková délka 95 mm
Druh produktu Důlčík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 749800 6-8
EAN / GTIN 4049002023859
Číslo výrobce 430 140
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Provedení:

Skládá se z kolíku, vodicího pouzdra a drážkového středicího pouzdra. Kolík důlčíku je možno brousit.

Použití:

Důlkování podle vzorového obrobku nebo šablony.