Samočinný důlčík s hrotem, Celková délka: 95mm

Artiklové číslo: 749350 95
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
135 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 95 mm
⌀ stopky 11 mm
Minimální síla úderu 20 N
Maximální síla úderu 50 N
Druh produktu Důlčík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 749350 95
EAN / GTIN 4049002112737
Číslo výrobce 430 229
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Provedení:

Vroubkovaná, silná stopka s kaleným, výměnným hrotem a ergonomickou koncovkou pro vysoký komfort při používání. Sílu úderu lze libovolně nastavit otáčením koncovky.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.