Vyrážeč závlaček s vodicím pouzdrem, ⌀ hrotů: 0,9mm

Artiklové číslo: 748000 0,9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
899 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hrotů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ hrotů 0,9 mm
Délka trnu 15 mm
Celková délka 70 mm
Materiál Chromvanadiová ocel
Druh produktu Vyrážeče závlaček

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 748000 0,9
EAN / GTIN 2050001006721
Číslo výrobce 748000 0,9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Úzké provedení s vroubkovaným vodicím pouzdrem a kaleným hlavicovým kalibrem. Velikost 0,9 − 3,9 s volným vodicím pouzdrem − velikost 4,9 a 5,9 s pevnou stopkou.

Materiál:

Chromvanadiová ocel.