Vyrážeč závlaček s rukojetí, ⌀ hrotů: 3mm

Artiklové číslo: 747100 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
309 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hrotů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ hrotů 3 mm
celková délka L1 150 mm
Délka trnu L2 45 mm
⌀ stopky S 8 mm
Provedení úderové hlavy Speciální zušlechtění úderové hlavy
Rukojeť Tlumicí vícesložkové opláštění
Zušlechtění celý kalený
Materiál Kruhová ocel
Druh produktu Vyrážeče závlaček

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 747100 3
EAN / GTIN 3148511594513
Číslo výrobce 249.G3
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Provedení:

Tyčová ocel s válcovým trnem, zcela kalená. „Tlumicí“ bezpečnostní rukojeť pro větší pohodlí a přesnost. Speciální zušlechtění sekací hlavice zabraňuje tříštění.