Krimpovací kleště, Typ: 6IS

Artiklové číslo: 729709 6IS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
256 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 225 mm
Pro průřez vodiče 0,5 mm2 - 6 mm2
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 729709 6IS
EAN / GTIN 4045197891068
Číslo výrobce 729709 6IS
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ocelový korpus s pákovým převodem. Přesné dosažení lisovací síly díky integrovanému nucenému blokování.
GARANT: z vysoce pevné speciální oceli. Ergonomicky optimálně tvarované soft rukojeti s ochranou proti sklouznutí. Optimální krimpování díky speciální geometrii profilu.

Vhodné pro:

Izolovaná kabelová oka, zástrčky a spojky.