Multifunkční nástroj pro elektrikáře NexStrip®, Typ: 1

Artiklové číslo: 729501 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 190 mm
Pro průřez vodiče (krimpování) 0,25 mm2 - 4 mm2
Pro průřez vodiče (řezání a odizolování) 0,03 mm2 - 10 mm2
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 729501 1
EAN / GTIN 4003773088165
Číslo výrobce 12 72 190
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Vysoce stabilní, lehký korpus kleští z plastu zesíleného skelným vláknem s ergonomickou dvousložkovou rukojetí. Odizolování ohebných a plných vodičů od 0,03 do 10 mm² (AWG 32 – 8). Jemné nastavení pro optimální přizpůsobení speciálním materiálům nebo teplotním podmínkám.
Rychlé a přesné čtvercové krimpování jednotlivých dutinek podle DIN 46228 část 1 + 4, od 0,25 do 4 mm². Samonastavovací – umožňuje rychlou změnu mezi různými velikostmi. S délkovým dorazem a břitem na odštípnutí drátu.

Výhoda:

Řezání a odizolování kabelu a krimpování dutinek pomocí jednoho nástroje, odpadá časově náročná výměna nástroje.

Použití:

Pro zapojení elektronických zařízení, jako jsou PLC (programovatelné logické automaty), v domácích instalacích nebo v obytných automobilech.

Náhradní díl:

Náhradní nůž je k dostání pod č. 728714 vel. 10 a délkový doraz pod č. 728715 vel. 10.