Odizolovací kleště chromované izolované dle VDE, Celková délka: 160mm

Artiklové číslo: 728750 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 057 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 160 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Tvar břitu Prizmatický břit
Rukojeť Vícesložkový potah
Materiál Speciální nástrojová ocel
Povrch chromované
S otevírací pružinou ano
Se stavěcím šroubem pro nastavení průřezu ano
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 728750 160
EAN / GTIN 4003773021933
Číslo výrobce 11 06 160
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Zalomené čelisti s břity ve tvaru V (do max. vnějšího ⌀ 5 mm). Vložený kloub s chodem bez vůle a s otevírací pružinou. Se stavěcím šroubem pro nastavení průřezu.
Rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem, izolované do 1 000 V dle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Kleště chromované.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.