Stranové štípací kleště pro elektroniku, hladký řez, silnější břity, KW, Celková délka: 135mm

Artiklové číslo: 726702 135
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
752 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Řezná fazetka: bez fazetky
  • Materiál: Uhlíková ocel (C70)

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 135 mm
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Řezná fazetka bez fazetky
Materiál Uhlíková ocel (C70)
Šířka hlavy 13,5 mm
Délka břitu 8 mm
Výkon ve střihu měděného drátu do ⌀ 1,3 mm
Povrch antireflexně fosfátovaná
S otevírací pružinou ano
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 726702 135
EAN / GTIN 4062406395018
Číslo výrobce 726702 135
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Profesionální řezací kleště se snadno stříhajícím řezem. Obě části kleští jsou přesně spojeny pečlivě opracovanými otvory a broušenými plochami aby bylo dosaženo přesného řezu. S otvírací pružinou a ergonomickou rukojetí pro bezpečnou a pohodlnou manipulaci. 2složkové rukojeti 2K z odvodivého materiálu. Vhodné dle ESD.

Materiál:

Z uhlíkové oceli (C70), přesně lisované a tepelně zpracované s nereflekční fosfátovanou vrstvou.