Stranové štípací kleště pro elektroniku leštěné, špičatá hlava, KW, Celková délka: 115mm

Artiklové číslo: 726437 115
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
124 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Řezná fazetka: bez fazetky
  • Materiál: ocel pro kuličková ložiska

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 115 mm
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Řezná fazetka bez fazetky
Materiál ocel pro kuličková ložiska
Šířka hlavy 11 mm
Délka břitu 14 mm
Výkon ve střihu měděného drátu do ⌀ 0,3 mm - 1,3 mm
Výkon ve střihu středně tvrdého drátu do ⌀ 0,3 mm - 0,8 mm
Tvar hlavy špičatý
Norma DIN ISO 9654
Rukojeť Vícesložkový potah
Výrobní postup břity induktivně kalené (cca 62 HRC)
Povrch leštěný
S otevírací pružinou ano
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 726437 115
EAN / GTIN 4003773031901
Číslo výrobce 77 42 115 ESD
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Zrcadlový lesk a díky němu žádné vady po obvodu kvůli odlupujícím se chromovaným dílům. Stabilní, průchozí kloub bez vůle. Dvojitá pružina s nízkým třením pro lehké a rovnoměrné otevírání. Vícesložkově opláštěné rukojeti černá/šedá, elektricky vodivé. Vhodné pro ESD.

Použití:

Pro jemné řezání, např. v elektronice a jemné mechanice.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Ocel pro kuličková ložiska, břity induktivně kalené.