Stranové štípací kleště lesklé, Celková délka: 140mm

Artiklové číslo: 725250 140
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 270 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 140 mm
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ 2,8 mm
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ 1,8 mm
Norma DIN ISO 5749
Rukojeť s plastovým potahem
Výrobní postup Břity induktivně kalené (cca 62 HRC)
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch lesklé
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště ne
Se zapínatelnou otevírací pružinou ne
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 725250 140
EAN / GTIN 4045197166319
Číslo výrobce 725250 140
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Úzký tvar s induktivně kalenými břity (cca 62 HRC).
Kleště lesklé, rukojeti s plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.