{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ kleští | Silové stranové štípací kleště | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Celková délka L | 180 mm | |
| Vhodné pro | Drát (tvrdý); Drát (měkký) | |
| Norma | DIN ISO 5749 | |
| Řada | TwinForce | |
| Označení výrobce | Hochleistungs-Kraft-Seitenschneider TwinForce® | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | plochý | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Materiál čelisti/svěrné čelisti | chromvanadiová ocel | |
| Průměr max., Drát (měkký) | 5,5 mm | |
| Průměr max., Drát (tvrdý) | 3,2 mm | |
| Typ kloubu | Položený kloub | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Kloub s integrovanou pružinou pro otevírání | ne | |
| Barva | Modrá; červená | |
| Provedení | 2složkové | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Stranové štípací kleště | |
| Povrch | Atramentováno; leštěné | |
| Výrobní proces | Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 723181 180 | |
| EAN / GTIN | 4003773074779 | |
| Číslo výrobce | 73 72 180 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |