{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka kabelu | 4 m | |
| Příkon | 750 W | |
| Označení výrobce | GSZ 8-280 P | |
| Obal | volné | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Průměr upínacích kleštin | 8 mm | |
| Průměr kotouče max. | 45 mm | |
| Otáčky 1. rychlostní stupeň max. | 28 000 min-1 | |
| Volnoběžné otáčky | 28 000 min-1 | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový EC motor | |
| Odevzdaný výkon | 400 W | |
| Zvláštní znaky | Elektronická předvolba otáček; Kompaktní konstrukce; blokování opakovaného rozběhu; ochrana proti přetížení; pozvolný rozběh | |
| Druh produktu | přímá bruska | |
| Hmotnost celkem | 1,4 kg |
| Katalogové číslo | 72231660000 | |
| EAN / GTIN | 4014586879505 | |
| Číslo výrobce | 72231660000 | |
| L-číslo | L00030 438 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |