Amoladora recta 28 000/min - GSZ 8-280 P

Número de artículo: 72231660000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Longitud de cable 4 m
Consumo de potencia 750 W
Denominación del fabricante GSZ 8-280 P
Embalaje sueltos
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Diámetro de la pinza de sujeción 8 mm
Diámetro del disco máx. 45 mm
Revoluciones 1 marcha máx. 28.000 min-1
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga 28.000 min-1
Construcción del motor Motor EC sin escobillas
Potencia generada 400 W
Particularidad Modo de construcción compacto; Preselección electrónica de la velocidad de giro; arranque suave; bloqueo contra rearranque; protección contra sobrecargas
Tipo de producto lijadora recta
Peso total 1,4 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 72231660000
EAN / GTIN 4014586879505
Número del fabricante 72231660000
Número L L00030 438
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Amoladora recta 28 000/min
  • GSZ 8-280 P
  • Amoladora recta manejable y potente para trabajos de lijado y desbarbado en lugares de difícil acceso, también apta para uso semiestacionario

Característica:

  • Potencia nominal 750 W
  • potencia 400 W
  • velocidad en vacío 28 000 1/min
  • muela abrasiva máx. Ø 45 mm
  • pinza máx. Ø 8 mm
  • cuello de pinza Ø 43 mm
  • fresa máx. Ø 12 mm
  • cable con enchufe 4 m
  • peso según EPTA 1,40 kg

Ventaja:

  • Diseño compacto para el uso en espacios especialmente reducidos, cuello de sujeción de Ø 43 mm para el uso semiestacionario como motor de fresado (por ejemplo, como fresadora de copiado)
  • Amplia protección del usuario mediante el control de atascos, la protección de reinicio, el arranque suave y la protección electrónica contra sobrecargas. Innovadoras pinzas con collarín circunferencial para proteger la pieza y evitar que la llave resbale al cambiar de herramienta
  • electrónica tacométrica POWERtronic para una enorme potencia, reserva de potencia y una especial constancia de la velocidad bajo carga
  • motor y electrónica protegidos contra el polvo metálico

Volumen de suministro:

  • 1 pinza Ø 6 mm
  • 1 llave de boca SW13
  • 1 llave de boca SW17

Descargas y documentos

Productos adecuados