Rechte molen 28 000/min, GSZ 8-280 P.

Artikelnummer: 72231660000
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 72231660000
EAN/GTIN 4014586879505
Nummer fabrikant 72231660000
L-nummer L00030 438

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rechte molen 28 000/min
  • GSZ 8-280 P
  • Handy and powerful straight maler voor slijpen en afbramen op moeilijk bereikbare plaatsen, ook geschikt voor semi-stationair gebruik

Kenmerk:

  • Nominaal vermogen 750 W
  • vermogen 400 W
  • stationair toerental 28 000 1/min
  • slijpschijf max. Ø 45 mm
  • spantang max. Ø 8 mm
  • spantanghals Ø 43 mm
  • frees max. Ø 12 mm
  • kabel met stekker 4 m
  • gewicht volgens EPTA 1,40 kg

Voordeel:

  • Compacte bouwvorm voor gebruik in bijzonder krappe ruimtes, spanhals Ø 43 mm voor semi-stationair gebruik als freesmotor (bijv. als kopieerfrees)
  • Uitgebreide gebruikersbeveiliging door blokkeerbewaking, herstartbeveiliging, zachte aanloop, elektronische overbelastingsbeveiliging. Innovatieve spantangen met omlopende kraag om het werkstuk te beschermen en te voorkomen dat de sleutel wegglijdt bij het wisselen van gereedschap
  • POWERtronic tacho-elektronica voor enorm vermogen, vermogensreserve en bijzondere toerentalbestendigheid onder belasting
  • motor en elektronica beschermd tegen metaalstof

Levering:

  • 1 spantang Ø 6 mm
  • 1 steeksleutel SW13
  • 1 steeksleutel SW17

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires