Straight grinder 28 000/min,GSZ 8-280 P

Nr art.: 72231660000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 750 W
Oznaczenie producenta GSZ 8-280 P
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tulei mocującej 8 mm
Maks. średnica tarczy 45 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 28 000 min-1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 28 000 min-1
Konstrukcja silnika Bezszczotkowy silnik EC
Moc przekazywana 400 W
Cechy szczególne Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej; Zwarta konstrukcja; blokada przed ponownym uruchomieniem; układ łagodnego rozruchu; zabezpieczenie przed przeciążeniem
Rodzaj produktu szlifierka prosta
Masa całkowita 1,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 72231660000
EAN / GTIN 4014586879505
Numer producenta 72231660000
Numer L L00030 438
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Straight grinder 28 000/min
  • GSZ 8-280 P
  • Ergonomic, powerful die grinder for grinding and deburring in difficult-to-reach spots
  • also suitable for semi-stationary use

Cecha szcz.:

  • Input 750 W
  • Output 400 W
  • Speed, no load 28,000 rpm
  • Grinding wheel for max. Ø 45 mm
  • Collet for max. Ø 8 mm
  • Collar Ø 43 mm
  • Max. cutter diameter 12 mm
  • Cable with plug 4 m
  • Weight according to EPTA 1.40 kg

Zaleta:

  • Compact design for use in especially tight spaces, collar diameter of 43 mm for semi-stationary use as milling motor (e.g. as profile miller)
  • User protection features include blockage monitoring, restart protection, soft start and electronic overload protection
  • Innovative collets with all-round flange to protect the workpiece and prevent the wrench sliding off during tool changes
  • POWERtronic tachoelectronics for enormous power, power reserve and exceptional speed stability under load
  • Motor and electronics protected against metal dust

W dostawie:

  • 1 collet Ø 6 mm
  • Jaw spanner SW13
  • Jaw spanner SW17