Číselník s hloubkoměrem 0-210 mm, kuličková měřicí vložka, základna 101,6 mm

Artiklové číslo: 7214A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Celková délka L 190 mm
Celková šířka B 165 mm
Celková výška H 50 mm
Materiál pouzdra kov
Ukazatel analogová
Rozsah měření min. 0 mm
Mez chyby 0,03 mm
Dělení stupnice 0,01 mm
Jednotka odečet milimetr
Odečet, milimetr 0,01 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7214A
EAN / GTIN 4946368851846
Číslo výrobce 7214A
L-číslo L40700 129310
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento hloubkoměr sestávající z číselníkového ukazatele a měřicího můstku vám nabízí následující výhody: Tvrzený, přesně broušený a lapovaný povrch měřicího můstku.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 7214
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Plochý můstek: 5
  • Přesnost: +/-30 µm
  • Velikost / rozměr: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • Zdvih: 30
  • Merici nastavec:: Koule, R=1,5 mm (č.: 21JAA225)
  • Dělení stupnice: 0,01 mm
  • Prodloužení: 30, 60, 90 mm
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

V krabici bez zvedací páky, s kuličkovým měřicím nástavcem s karbidovým nástrojem (21JAA225), prodlužovacími tyčemi (3 kusy)