{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur totale L | 190 mm | |
| Largeur totale B | 165 mm | |
| Hauteur totale H | 50 mm | |
| Matériau boîtier | métal | |
| Affichage | mode analogique | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Erreur admissible | 0,03 mm | |
| Valeur de graduation | 0,01 mm | |
| Unité de lecture | millimètre | |
| Lecture, millimètre | 0,01 mm | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | comparateur |
| Référence article | 7214A | |
| EAN / GTIN | 4946368851846 | |
| Réf. fabricant | 7214A | |
| Article hors catalogue | L40700 129310 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |