{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Skupna dolžina | 190 mm | |
| Celotna širina | 165 mm | |
| Celotna višina | 50 mm | |
| Material ohišja | kovina | |
| Prikaz | analogno | |
| Merilno območje min. | 0 mm | |
| Točnost | 0,03 mm | |
| Delitev skale | 0,01 mm | |
| Enota, odčitavanje | milimeter | |
| Odčitavanje, milimeter | 0,01 mm | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | merilna ura |
| Številka izdelka | 7214A | |
| EAN/GTIN | 4946368851846 | |
| Številka proizvajalca | 7214A | |
| L-število | L40700 129310 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |