• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr mit Tiefenmessbrücke 0-210 mm, Kugelmesseinsatz, 101,6 mm Basis

Artikel-Nr.: 7214A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Länge gesamt L 190 mm
Breite gesamt B 165 mm
Höhe gesamt H 50 mm
Material Gehäuse Metall
Anzeige analog
Messbereich min. 0 mm
Fehlergrenze 0,03 mm
Skalenteilungswert 0,01 mm
Einheit Ablesung Millimeter
Ablesung, Millimeter 0,01 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7214A
EAN / GTIN 4946368851846
Herstellernummer 7214A
L-Nummer L40700 129310
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Tiefenmessgerät bestehend aus Messuhr und einer Messbrücke bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Gehärtete, präzisionsgeschliffene und geläppte Messbrückenfläche.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 7214
  • Digital/Analog: Analog
  • Ebenheit Brücke: 5
  • Genauigkeit: +/-30 µm
  • Größe / Abmessung: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • Hub: 30
  • Messeinsatz: Kugel, R=1,5 mm (Nr: 21JAA225)
  • Skalenteilungswert: 0,01 mm
  • Verlängerungen: 30, 60, 90 mm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang:

In einer Box ohne Anlifthebel, mit Hartmetallbestücktem Kugelmesseinsatz (21JAA225), Verlängerungsstangen (3 Stück )