{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Protection Wrap Film Color Series | |
| Obal | volné | |
| Barva | Černá | |
| Odstranění beze zbytků je možné až do | 10 | |
| Druh produktu | Ochranná fólie | |
| Šířka fólie | 1,524 m | |
| Délka fólie | 22,86 m | |
| Materiál fólie | Polypropylen (PP) | |
| Transparentnost | 0 % | |
| Opakovaně použitelný | ne | |
| S lepícími / přídržnými pruhy | ano |
| Katalogové číslo | 7100328864 | |
| EAN / GTIN | 00638060981627 | |
| Číslo výrobce | 7100328864 | |
| L-číslo | L01130 111666 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |