{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Oberfläche | |
| Řada | Protection Wrap Film Color Series | |
| Označení výrobce | 3M™ Protection Wrap Film; PWF | |
| Barva | Šedá | |
| Druh produktu | Ochranná fólie | |
| Šířka fólie | 1,524 m | |
| Délka fólie | 22,86 m | |
| Materiál fólie | Polypropylen (PP) | |
| Vlastnosti | Odolný proti roztržení; Odolávající UV záření; Voděodolné; odolná proti odírání | |
| Transparentnost | 5 % | |
| Opakovaně použitelný | ne | |
| S lepícími / přídržnými pruhy | ano |
| Katalogové číslo | 7100328869 | |
| EAN / GTIN | 00638060981672 | |
| Číslo výrobce | 7100328869 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |